仕様RS Pro 799 組み込みスイッチモード電源 SMPS 24 dc 、密閉型お使いのコンピュータに一定の DC 出力電圧が必要ですか?この RS Pro 組み込みスイッチモード電源( SMPS )は、 AC をスムーズな DC に変換して、互換性のあるデバイス用に 24 dc の安定した効率的な電源を生成します。ユニバーサルユニットは 90 264 ac の入力電流に対応していると同時に、出力電圧を安定させます。また、スイッチの追加やコンポーネントの変換が不要になります。この製品には力率補正( PFC )機能が内蔵されており、他のデバイスに影響を与える電気的歪みを最小限に抑えます。このコンポーネントには 年間の保証があり、全負荷バーンインテストを受けているため、信頼性の高い選択肢であることを確信できます。また、 CE Conformit Europ enne )、 CB (認定機関)、 UL Underwriter Laboratories )認定を受けており、電気機器の健康、安全、環境保護に関するグローバル基準を満たしています。
長さ(mm)226
幅(mm)116.5
質量(g)-
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)41
定格電力(W)799
最高温度(℃)70
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)90→264ac
出力電流(A)27
効率88%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
最低温度(℃)-30
医療規格認定-
出力数1