仕様RS 15 W、基板実装、密閉型、KAM15シリーズ. KAM15シリーズのスイッチング電源は、シングル及びデュアル出力AC DCで構成されています。 この電源は完全密閉型のケースに入っており、信頼性に優れています。 KAM15シリーズの電源は小型であるため、狭い場所での使用に最適です。また、ユニバーサル入力電圧範囲及び内蔵PIフィルタにより、さまざまな電子機器での柔軟性の高い動作を実現しています。 工場オートメーション、オフサイトテスト及び測定、 通信機器のような用途に最適です。. ユニバーサル入力電圧 85 → 265 V ac 最大82 %の高効率 短絡保護 内部入力フィルタ 3年保証
長さ(mm)76.2
幅(mm)50.8
質量(g)160
取付方式PCBマウント
奥行(mm)22.8
定格電力(W)15
最高温度(℃)71
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)120→375dc/85→265ac
出力電流(A)0.625
効率82%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
最低温度(℃)-40
医療規格認定-
出力数1