仕様RS Pro 200 W 組み込みスイッチモード電源 SMPS 、 24 V dc 、密閉型この 200 W 組み込みスイッチモード電源( SMPS )は、交流( AC )を従来の装置よりも効率的に直流( DC )に変換します。これは、メーカーでテスト済みの RS Pro 製品の一部です。コンセントに差し込むデバイスはすべて AC を使用します。ただし、さまざまな電子機器やバッテリ駆動デバイスで DC を使用しています。SMP は、スイッチングメカニズムを使用して AC を DC に変換します。これにより、リニア電源よりも消費電力が少なくなります。この SMPS は、耐用期間が長く、高効率です。小型でありながら高い電力密度を備えた通気孔付きの金属製ケースにより、放熱量を低減し、全体的なパフォーマンスを向上させています。シャーシ取り付けと便利なねじ止め端子により、誰でも気楽に設置できます。UL 及び CE 製造規格に準拠しており、安全な製品を安心してご利用いただけます。また、 RoHS 認定であるため、危険なレベルの有害物質は含有されません。
長さ(mm)200
幅(mm)99
質量(g)-
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)50
定格電力(W)200
最高温度(℃)70
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)90→264ac
出力電流(A)8.4
効率-
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
最低温度(℃)-20
医療規格認定-
出力数1