仕様PSF-125 - 125 WオープンフレームPSUユニバーサル / 全域AC入力高電力密度、高効率、信頼性出力保護: OLP / OVP / SCP広い動作周囲温度範囲: (-20 → 70 ℃)100 %全負荷バーンインテスト
長さ(mm)127
幅(mm)76
質量(g)-
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)30.5
定格電力(W)126
最高温度(℃)70
出力電圧(V)36dc
入力電圧(V)90→264ac
出力電流(A)3.5
効率86%、88%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
最低温度(℃)-20
医療規格認定-
出力数1