RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)90→264ac 定格電力(W)588 注文コード48525856 品番161-8242
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro 588 W 組み込みスイッチモード電源 SMPS 、 48 V dc 、密閉型このシャーシ取り付け組み込み型スイッチモード電源( SMPS )は、定格効率が 90 % であるため、消費電力が少なく、熱の発生も少なくなっています。この SMPS は、必要なレベルで電圧を維持することで電子機器の電源を調整します。RS Pro 製品には、安全性と一貫性について厳しいテストが実施されています。この信頼性の高いコンポーネントは、動作周囲温度範囲が広く、冷却ファンの必要性を低減しています。内蔵の力率補正( PFC )により、電流回路の負荷容量が増加し、コンポーネントの二酸化炭素排出量が削減されます。さらに、この製品は 100 % 全負荷バーンインテストを受けており、早期の故障を検出して長寿命を実現しています。SMPS には 3 年間の保証があります。UL60950-1 、 EN60950-1 : 2006 及び IEC60950-1 : 2005 に準拠しており、世界中の電気安全規格に準拠しています。また、静電気放電に対する放射規格と耐性規格にも準拠しています。 長さ(mm)218 幅(mm)116.5 質量(g)- 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)41 定格電力(W)588 最高温度(℃)70 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)90→264ac 出力電流(A)13.6 効率90% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 最低温度(℃)-30 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする