仕様RS Pro 1 kW 組み込みスイッチモード電源 SMPS 、 48 V dc 、密閉型この RS Pro ミニチュアスイッチモード電源( SMPS )は、さまざまな機器に電力を供給する際に高い効率を実現します。主電源プラグソケットから供給される AC 入力を、互換性のある機器の DC 電流に変換するために使用されます。電気歪みが小さいため、伝送損失が少なく、工作機械産業での使用に最適です。密閉型ユニットはあらゆる AC 入力に対応し、内蔵の電流制限回路でヒューズが切れないようにしながら、コンポーネントの漸進的な損傷を防止します。速度制御ファンにより、ユニットが過熱しないようになっているため、狭い場所でも実用的です。電源の金属製ケースにはねじ端子も付いているため、取り付けが簡単です。この装置は、電気部品の火災、衝撃、負傷のリスクを軽減するために、 UL ( Underwriter Laboratories )の安全基準を満たしています。また、 EN61000-3-28 高調波電流規格に適合し、電源の電圧歪みが低くなっています。
長さ(mm)-
幅(mm)-
質量(g)-
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)-
定格電力(W)1
最高温度(℃)-
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)-
出力電流(A)-
効率-
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
最低温度(℃)-
医療規格認定-
出力数-