仕様PSF-200 - 200 WオープンフレームPSUユニバーサルAC入力 / フルレンジ内蔵アクティブPFC機能耐サージ入力: 300 V ac、5秒間高効率: 最大90 % (標準)出力保護: OLP / OVP / SCP / OPP広い動作周囲温度範囲: (-20 → 70 ℃)全タイプに105 ℃長寿命電解コンデンサを採用150 W及び200 Wは自然対流、20.5 CFMの強制空冷時の100 %全負荷バーンインテスト5×3インチのコンパクトサイズ
長さ(mm)128
幅(mm)76.5
質量(g)-
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)37.1
定格電力(W)199.6
最高温度(℃)70
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)127→370dc/90→264ac
出力電流(A)4.16
効率90%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
最低温度(℃)-20
医療規格認定-
出力数1