仕様RS Proスイッチモード電源は、通気孔金属製ケースに収められ、アクセスの容易なねじ止め端子付きで簡単に設置できます。高効率、長寿命、高信頼性小型、高電力密度ねじ止め端子で簡単取り付け調波電流はEN61000-3-14に適合
長さ(mm)199
幅(mm)99
質量(g)-
取付方式PCBマウント
奥行(mm)50
定格電力(W)200
最高温度(℃)70
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)120→370dc/85→264ac
出力電流(A)4.2
効率87.5%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
最低温度(℃)-25
医療規格認定-
出力数1