仕様RS Pro 組み込みスイッチモードRS Pro 240 W 密閉型電源は、通気孔付き金属製ケースとねじ止め端子を備えた設計になっています。これにより、簡単にアクセスして簡単に設置できます。この製品は、 85 → 264 V ac の電圧供給で動作し、定格電流は 4.5 A です。48 V の DC 電圧と定格電流 5 A を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、 -25 → 70 ° C の幅広い動作温度範囲に対応しています特長と利点・ コンパクトサイズ・ 耐久性・ 高効率、高信頼性・ 高電力密度・動作高度は最大 5000 m です・ ユニバーサル入力
長さ(mm)199
幅(mm)99
質量(g)-
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)50
定格電力(W)240
最高温度(℃)75
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)5
効率-
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
最低温度(℃)-25
医療規格認定-
出力数1