RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)120→370dc/85→264ac 定格電力(W)456 注文コード48525996 品番721-1727
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL60950-1、TUV EN60950-1. UL/cUL認定、TUV、CB. 50 ℃超で出力ディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値です。. HRPG-450シリーズPFC機能搭載シングル出力電源. 高効率、長寿命、高信頼性 負荷電力消費なし、0.5 W未満 内蔵アクティブPFC機能 定電流制限回路内蔵 ビルトイン冷却ファンON-OFF制御 内蔵のDC OK信号 ビルトインリモート検出機能 ビルトインリモートON-OFF制御 短絡、過負荷、過電圧、過熱保護 300 Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能 EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正 EMC EN 55022 Class B適合 長さ(mm)218 幅(mm)105 質量(g)1200 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)41 定格電力(W)456 最高温度(℃)70 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)120→370dc/85→264ac 出力電流(A)9.5 効率89.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 最低温度(℃)-40 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする