RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)127→370dc/90→264ac 定格電力(W)40 注文コード48526145 品番161-8251
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様PS-60 – 60 WオープンフレームPSUユニバーサル / 全域AC入力信頼性の高い設計100 %全負荷バーンインテスト 長さ(mm)101.6 幅(mm)51 質量(g)- 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)30 定格電力(W)40 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)127→370dc/90→264ac 出力電流(A)8 効率79% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 最低温度(℃)-25 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする