曜日別特売
666TLS ブレイゾン モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48526250

 

666TLS ブレイゾン モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48526250
666TLS ブレイゾン モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48526250

ブレイゾン モバイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別666TLS注文コード48526250品番666TLS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

バスロッドの本質を追求したモバイルバスロッド。

種別666TLSタイプスピニングモデル全長(m)1.98自重(g)94元径(mm)11.9継数(本)6仕舞(cm)43先径(mm)1.3適合ルアー質量(g)1.8~7(1/16~1/4oz)適合ライン(lb)4~8カーボン含有率(%)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする