曜日別特売

ブレイゾン モバイル

ブレイゾン モバイル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ブレイゾン モバイル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ブレイゾン モバイル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ブレイゾン モバイル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ブレイゾン モバイル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ブレイゾン モバイル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

バスロッドの本質を追求したモバイルバスロッド。

継数(本)6内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48526207666TMB666TMBベイトモデル1.9812714.8
12,250
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485262166106TMB6106TMBベイトモデル2.0813314.8
12,950
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485262256106TMHB6106TMHBベイトモデル2.0813714.8
12,950
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526234646TLS646TLSスピニングモデル1.939211.9
12,250
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526250666TLS666TLSスピニングモデル1.989411.9
12,250
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする