RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ブロワ
RS PROの ブロワその他関連用品
RS PRO スピゴットプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダクト径:305mm●外形寸法:450 x 450mm●材料:亜鉛メッキスチール●外側長さ:450mm●外部幅:450mm●差し込み口プレート. 角型形状のグリルやディフューザを丸型に変換し、RS製品のフレキシブルダクトに接続するためにデザインされた差し込み口プレート
注文コード
48526757
品番
185-4729
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダクト径:305mm●外形寸法:450 x 450mm●材料:亜鉛メッキスチール●外側長さ:450mm●外部幅:450mm●差し込み口プレート. 角型形状のグリルやディフューザを丸型に変換し、RS製品のフレキシブルダクトに接続するためにデザインされた差し込み口プレート