曜日別特売
734-7283 RS PRO スライドスイッチ RS PRO 48526827

RS PRO スライドスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:12.7mm●幅:11.43mm●寸法:12.7 x 11.43mm●接触抵抗:10mΩ●機械的寿命:30000Cycles●定格電圧:28V dc●RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 oC 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど注文コード48526827品番734-7283
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥924
販売価格(税別)
840
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:12.7mm●幅:11.43mm●寸法:12.7 x 11.43mm●接触抵抗:10mΩ●機械的寿命:30000Cycles●定格電圧:28V dc●RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 oC 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする