画像準備中

RS PRO セラミック管ヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 定格電流(A)0.5 注文コード48527125 品番169-9439
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流など6種類から選べます 他の種類を見る
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.5 遮断電流(A)1500 サイズ(mm)Φ5×20 仕様定格電流:500mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5 x 20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:セラミック●高ラプチャー容量:あり●遮断容量最大電圧 R:1500 A●インジケータ付:なし●サイズ指定:Miniature●シリーズ:S505●耐サージ型(T) HBC - セラミックボディ、5 X 20. Littelfuse Time-Lagセラミックボディカートリッジヒューズは、サージ耐性を必要とする用途に最適です。 遮断容量 1.5 kA @ 250 V ac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする