種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)1500
サイズ(mm)Φ6.3×32
仕様定格電流:500mA 定格電圧:500V ac 溶断速度:T ヒューズサイズ:6.3 32mm 直径:6.35mm 全長:32mm 本体材質:セラミック 高ラプチャー容量:あり 遮断容量最大電圧 R:1500 、 インジケータ付:なし サイズ指定:Miniature ULクラス:UL248-13 動作温度 Min:-55℃ RS PRO小型耐サージヒューズ. RS Proでは、この小型セラミックカートリッジヒューズシリーズを用意しています。このヒューズは、耐サージヒューズです。このRS PROヒューズは遮断容量が大きく、サイズは6.3 32 mmです。 詳細 なぜガラス管ヒューズを選択するのですか? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 6.3 32 mmの小型カートリッジサイズです。ミニチュアヒューズは、電気機器、電子機器、コンポーネント部品の保護に最適 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。この特殊ヒューズはHBC (高遮断容量)です。 承認 UL248-13
RoHS指令(10物質対応)対応