種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.63
遮断電流(A)300000(@250VAC)
サイズ(mm)Φ5×20
仕様定格電流:630mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:FF●ヒューズサイズ:5 x 20mm●直径:5.2mm●全長:20mm●本体材質:セラミック●高ラプチャー容量:あり●遮断容量最大電圧 R:300 kA @ 250 V ac●インジケータ付:なし●サイズ指定:Miniature●ULクラス:UL248-13●超高速(FF) HBC - セラミックボディ、5 x 20 mm. 超高速(FF)セラミックヒューズは、多種多様な用途の要件に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応