種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.8
遮断電流(A)1500
サイズ(mm)Φ5×20
仕様定格電流:800mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5 x 20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:セラミック●高ラプチャー容量:あり●遮断容量最大電圧 R:1500 A●インジケータ付:なし●サイズ指定:Miniature●抵抗:237mΩ●耐サージ型(T) HBC - セラミックボディ、5 X 20. Littelfuse Time-Lagセラミックボディカートリッジヒューズは、サージ耐性を必要とする用途に最適です。 遮断容量 1.5 kA @ 250 V ac