曜日別特売
55L-S プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527187

 

55L-S プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527187
55L-S プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527187
55L-S プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527187

プレッソ AIR AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別55L-S注文コード48527187品番55L-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

~エリアタックルのアンダー200gの世界~
目指したのは、唯一無二の使用感。
使用感を突き詰めた結果、ロッド単体でアンダー50gを達成。(除61LB)
単に軽いロッドを作ることは可能だが、使用感や強度を犠牲にせずに軽くすることは難しい。
しかし、ダイワのロッド製作のノウハウは、こんな困難なミッションを容易く乗り越えた。
キャスト、ルアー操作、掛け性能、ランディング性能・・・
基本性能全てを何一つ犠牲にすることはない。
PRESSOリール、EXISTなどの軽量リールと組み合わせることで、タックル総重量でアンダー200g。
一度手に取ったら戻ることの出来ない、新たなエリアトラウトの世界の扉が今開かれる。

種別55L-S全長(m)1.65自重(g)41元径(mm)5.6継数(本)2仕舞(cm)85先径(mm)0.7適合ルアー質量(g)0.6-4適合ライン(lb)1.5-4カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする