内容量1個仕様フェーズ:3 、 電源電圧:380 → 460 V ac 、 許容電流値:5.5 A 、 定格電圧:460 V ac 、 許容入力:2.2 kW 、 全長:120mm 、 全体の幅:45mm 、 全体的な深さ:75mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 取り付けタイプ:DINレール 、 3相モジュール、DINレール取り付け. 3相AC誘導モータとともに使用できる非常にコンパクトなソフトスタートモジュール。優れたソフトスタート性能を実現します。. 始動トルクと準備電圧は広い範囲で調整可能 始動電流を削減 ソフトストップ機能 RS電気噴射ブレーキモジュールとともに使用可能 監視用のLEDインジケータ 2層制御でスムーズな操作. マテハンコンベヤ、高い始動トルクを必要とする梱包機器などの用途に使用できます。相対的に低い始動電流を、スナッチフリーソフト始動モジュールを使用して実現できます。注文コード48527423品番212-8683