曜日別特売
418-3632 RS PRO ソフトスタータ RS PRO 48527466

RS PRO ソフトスタータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様許容電流値:24 A●定格電圧:24 V dc●全長:122mm●全体の幅:79mm●全体的な深さ:48mm●取り付けタイプ:パネル●シリーズ2572. DC永久磁石及び巻線型フィールドモータの電子式ソフトスタートは、バッテリ又は整流平滑したDC電源で実行します。この始動電流と加速度を調整でき、低電圧モータを切り替えるコスト効果の高い方式です。逆方向タイプは、DC接触器を使用する場合と比較して、よりコスト効果の高い代替方式になります。. 最大24 Aの12 / 24 Vの用途に適合 ピーク定格電流 36 A 電子式電流制限は、36 Aまで完全に調整可能 ランプ時間を調整可能 逆方向タイプは、可逆接触器を搭載 機械的な横取りを防止. ブラシと機械的な摩耗を軽減 バッテリ寿命を向上 単方向と逆方向の2タイプ コスト効果が高く、速度制御が不要 アルミ製ベースプレートに取り付け注文コード48527466品番418-3632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様許容電流値:24 A●定格電圧:24 V dc●全長:122mm●全体の幅:79mm●全体的な深さ:48mm●取り付けタイプ:パネル●シリーズ2572. DC永久磁石及び巻線型フィールドモータの電子式ソフトスタートは、バッテリ又は整流平滑したDC電源で実行します。この始動電流と加速度を調整でき、低電圧モータを切り替えるコスト効果の高い方式です。逆方向タイプは、DC接触器を使用する場合と比較して、よりコスト効果の高い代替方式になります。. 最大24 Aの12 / 24 Vの用途に適合 ピーク定格電流 36 A 電子式電流制限は、36 Aまで完全に調整可能 ランプ時間を調整可能 逆方向タイプは、可逆接触器を搭載 機械的な横取りを防止. ブラシと機械的な摩耗を軽減 バッテリ寿命を向上 単方向と逆方向の2タイプ コスト効果が高く、速度制御が不要 アルミ製ベースプレートに取り付け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする