46ULB-3・Q ワイズストリーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527510

 

46ULB-3・Q ワイズストリーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527510
46ULB-3・Q ワイズストリーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527510

ワイズストリーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別46ULB-3・Q継数(本)3付属品竿袋注文コード48527510品番46ULB-3・Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

目指したのは携帯性の中に宿る快適な使用感。
テレスコピック、マルチピースアイテムは携帯性に優れ、公共機関を使用する場合はもちろんポイントまでの移動が遠い場合など、重宝するシチュエーションは多い。しかし、曲がりが不自然、張りが強い、重いなど、デメリットが出やすい。
22WISE STREAMはこれらのネガティブ要素を徹底排除。
1pcロッドと見間違えるベントカーブを描き、ロッドアクションも一から見直しを図り、軽量ルアーも快適に使用できる調子に一新。
グリップ回りも、シルバークリークシリーズを踏襲した細径を採用。
そして、ラインナップ全てが3ピースもしくはテレスコピックモデルとして展開。
誰もがどこにでも携行したくなるロッドに仕上がった。

付属品竿袋種別46ULB-3・Q全長(m)1.37元径(mm)5.9継数(本)3仕舞(cm)50先径(mm)1.4標準自重(g)70適合ルアー質量(g)1.5~7適合ライン(号)PE:0.3~0.8適合ライン(lb)ナイロン:2~6カーボン含有率(%)95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする