仕様タイプ:はんだスリーブ各種取り合わせキット 、 コンテンツ:25個のはんだスリーブ 、 最小ケーブル径:1.4mm 、 最大ケーブル径:13mm 、 材質:低密度ポリエチレン 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:GAST 、 RS Proはんだスリーブキット. 各種の熱収縮可能スリーブが25個入ったキットは、ストレインリリーフ、絶縁、耐湿性を備え、環境被害から終端を保護します。 透明な熱収縮スリーブには、予め測定されたフラックス処理はんだバンドと着色ホットメルト接着剤が含まれています。 手作業によるはんだ付け又は圧着による従来のワイヤやケーブル終端方法に取って代わる、手間のかからない方法 このキットには、補充用として別売りの各種スリーブサイズが含まれています。. 特長と利点 ; 収縮率2 1 ; 0.5〜22 mm2のケーブル径に最適 ; 低温はんだスリーブ ; 素早い取り付け ; 透明スリーブで精密検査 ; はんだ処理を簡単に制御
材質低密度ポリエチレン
タイプはんだスリーブ各種取り合わせキット
シリーズGAST
動作温度(℃)-55〜+125
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ケーブル径(Φmm)1.4
最大ケーブル径(Φmm)13