曜日別特売
896-2105 RS PRO ソレノイドコネクタ RS PRO 48527719

RS PRO ソレノイドコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様ポール形式:3P+E 、 DIN 43650タイプ:DIN 43650 A 、 定格電圧:250 V ac 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ネジ 、 ケーブルグランドサイズ:PG11 、 色:黒 、 定格電流:10A 、 DINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点 2極及び3極 + アースの各バージョン タイプAソケットタイプ グランドサイズ PG-9及びPG-11タイプ 最大接触抵抗 20 mΩ 許容温度 0 → 90 ℃ 高電圧破壊試験(1分間) 2 KV ac注文コード48527719品番896-2105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様ポール形式:3P+E 、 DIN 43650タイプ:DIN 43650 A 、 定格電圧:250 V ac 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ネジ 、 ケーブルグランドサイズ:PG11 、 色:黒 、 定格電流:10A 、 DINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点 2極及び3極 + アースの各バージョン タイプAソケットタイプ グランドサイズ PG-9及びPG-11タイプ 最大接触抵抗 20 mΩ 許容温度 0 → 90 ℃ 高電圧破壊試験(1分間) 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする