曜日別特売
90MLB-S・4 Neostage AY DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527826

 

90MLB-S・4 Neostage AY DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527826
90MLB-S・4 Neostage AY DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527826

Neostage AY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別90MLB-S・4注文コード48527826品番90MLB-S・4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

アユイングは鮎型ルアーを用いた新ジャンルのルアーフィッシング。
・日本の伝統釣法、鮎の友釣りをベースに囮鮎でなく鮎型ルアーを使う。
・長いノベ竿でなく、ルアー用のスピニング、ベイトタックルで手軽に楽しめる。
・仕掛けはルアーに友釣り用の掛けバリを付けるだけと、簡単、シンプル。
写真のロッド、ルアーはプロトタイプです。

種別90MLB-S・4全長(m)2.74自重(g)107元径(mm)10.7継数(本)4仕舞(cm)73先径(mm)0.8適合ルアー質量(g)3-21適合ライン(号)PE:0.4-0.8適合ライン(lb)3-10カーボン含有率(%)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする