曜日別特売
93MHB-S Neostage AY DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527844

 

93MHB-S Neostage AY DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527844
93MHB-S Neostage AY DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527844

Neostage AY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別93MHB-S注文コード48527844品番93MHB-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アユイングは鮎型ルアーを用いた新ジャンルのルアーフィッシング。
・日本の伝統釣法、鮎の友釣りをベースに囮鮎でなく鮎型ルアーを使う。
・長いノベ竿でなく、ルアー用のスピニング、ベイトタックルで手軽に楽しめる。
・仕掛けはルアーに友釣り用の掛けバリを付けるだけと、簡単、シンプル。
写真のロッド、ルアーはプロトタイプです。

種別93MHB-S全長(m)2.82自重(g)100元径(mm)9.7継数(本)2仕舞(cm)145先径(mm)0.9適合ルアー質量(g)5-25適合ライン(号)PE:0.6-1.2適合ライン(lb)6-12カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする