曜日別特売
14尺 枯法師 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528377

枯法師

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本種別14尺注文コード48528377品番14尺
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
種別14尺全長(m)4.20自重(g)85元径(mm)8.7継数(本)4仕舞(cm)113先径(mm)0.8カーボン含有率(%)94

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする