DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
枯法師
先径(mm)
0.8
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48528307
7尺
7尺
2.10
42
6.9
3
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528316
8尺
8尺
2.40
50
7.1
3
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528325
9尺
9尺
2.70
60
7.3
3
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528334
10尺
10尺
3.00
70
7.7
3
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528350
11尺
11尺
3.30
71
7.9
4
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528359
12尺
12尺
3.60
82
8.1
4
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528386
15尺
15尺
4.50
95
9.3
4
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528395
16尺
16尺
4.80
100
10.2
5
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528404
18尺
18尺
5.40
101
12.5
5
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528420
21尺
21尺
6.30
120
13.5
6
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528368
13尺
13尺
3.90
84
8.5
4
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528377
14尺
14尺
4.20
85
8.7
4
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800