仕様ペア数:1●断面積:0.35 mm2●ケーブルタイプ:ツイストペア●AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG●外径:3.8mm●シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ●外側シース材質:PVC●シース色:グレー●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●基準適合:Euroclass Eca●RoHS. これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全シールドシングルペアケーブル. ポリプロピレンで絶縁された7 // 0.25 mmシングルツイストペアのスズめっき銅導体です。スズめっき銅のドレインワイヤと共にアルミテープで被覆され、PVCで絶縁被覆されています。. 特長と利点 ・電機製品や電子機器の内部配線用 ・PVCシース
規格Euroclass Eca
外径(Φmm)3.8
材質(シース)PVC
AWG22
シールドアルミホイル-PETテープ
シース色グレー
断面積(mm2)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプツイストペア
遮蔽遮蔽
ペア数1