仕様ペア数:2●断面積:0.33 mm2●ケーブルタイプ:マルチコア●AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG●外径:6.2mm●シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ●外側シース材質:PVC●シース色:グレー●特性インピーダンス:80 Ω●コアストランド:7 / 0.254 mm●許容電圧:300 V●長さ:100m●マルチペアMPOSケーブル. PVCで絶縁されたより線のスズめっき銅導体のペアは、まとめてツイストされ、すずめっき銅ドレインワイヤの付いたアルミナイズ処理テープ及びPVCの外装で被覆されています。. 特長と利点 . ; 各導線のペアは、識別のためにカラーが付いています。. 用途. ; コンピュータ、周辺機器、データ処理装置などの相互接続
長さ(m)100
外径(Φmm)6.2
材質(シース)PVC
AWG22
シールドアルミホイル-PETテープ
シース色グレー
断面積(mm2)0.33
特性インピーダンス(Ω)80
ケーブルタイプマルチコア
許容電圧(V)300
コアストランド(mm)7 / 0.254
ペア数2