仕様ペア数:2●断面積:0.76 mm2●ケーブルタイプ:マルチコア●AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG●外径:5mm●シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ●外側シース材質:PVC●シース色:グレー●コアストランド:7 / 0.254 mm●長さ:100m●これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 二重フォイルシールドツーペア. ポリエチレンで絶縁された7 // 0.254 mm (22AWG) すずめっき銅導線のツーペア、それぞれすずめっき銅ドレインワイヤ付きアルミめっきテープで被覆済み。 このペアは、ドレインワイヤ付き全アルミめっきテープで被覆され、グレーのPVCで絶縁被覆されています。
長さ(m)100
外径(Φmm)5
材質(シース)PVC
AWG22
シールドアルミホイル-PETテープ
シース色グレー
断面積(mm2)0.76
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプマルチコア
コアストランド(mm)7 / 0.254
ペア数2