仕様ペア数:2●断面積:0.33 mm2●ケーブルタイプ:マルチコア●AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG●外径:5.1mm●シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ●外側シース材質:PVC●シース色:グレー●特性インピーダンス:85 Ω●コアストランド:7/0.2 mm●許容電圧:300 V●燃焼挙動:難燃性●2ペアTS STPケーブル. 2ペアの7 / 0.254 mm (22 AWG)スズめっき銅導線で、ポリエチレンで絶縁され、それぞれがアルミナイズ処理テープで覆われています。スズめっき銅ドレインワイヤ入りです。 このペアは、ドレインワイヤ付き全アルミめっきテープで被覆され、グレーのPVCで絶縁被覆されています。
外径(Φmm)5.1
材質(シース)PVC
AWG22
シールドアルミホイル-PETテープ
シース色グレー
断面積(mm2)0.33
特性インピーダンス(Ω)85
ケーブルタイプマルチコア
燃焼挙動難燃性
許容電圧(V)300
コアストランド(mm)7/0.2
ペア数2