仕様ペア数:2●断面積:0.2 mm2●ケーブルタイプ:マルチコア●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●外径:7.2mm●シールドタイプ:錫めっき銅 編組●外側シース材質:PVC●シース色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●コアストランド:7/0.2 mm●許容電圧:300 V●長さ:500m●2ペアRS-422ケーブル. RS-422アプリケーションに最適な二重シールドデータケーブルです。 導体は7 / 0.2 mm (24 AWG)のスズめっき銅製より線で、ポリエチレンで絶縁され、全体がアルミナイズ処理テープで覆われ、外側がスズめっき銅ブレードで覆われています。
長さ(m)500
外径(Φmm)7.2
材質(シース)PVC
AWG24
シールド錫めっき銅 編組
シース色グレー
断面積(mm2)0.2
特性インピーダンス(Ω)100
ケーブルタイプマルチコア
許容電圧(V)300
コアストランド(mm)7/0.2
ペア数2