仕様ペア数:3●断面積:0.76 mm2●ケーブルタイプ:マルチコア●AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG●外径:6.9mm●シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ●外側シース材質:LSZH●シース色:グレー●コアストランド:7 / 0.254 mm●長さ:100m●これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. ハロゲンフリーのシールドマルチペア. これらのケーブルは、ハロゲンフリーのポリオレフィン被覆が施されており、BS4066及びEC332パート3に準拠した難燃性、燃焼時の低発煙。導体は7 / 0・25 mm (22AWG) 標準すずめっき銅製で、ポリオレフィンで絶縁され、カラー識別付きのペアでツイストされています。
長さ(m)100
外径(Φmm)6.9
材質(シース)LSZH
AWG22
シールドアルミホイル-PETテープ
シース色グレー
断面積(mm2)0.76
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプマルチコア
コアストランド(mm)7 / 0.254
ペア数3