RS PRO ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(50m) 注文コード 48528595 品番 812-4696
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様ペア数:3●断面積:0.76 mm2●ケーブルタイプ:ツイストペア●AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG●外径:7.9mm●シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ●外側シース材質:PVC●シース色:グレー●コアストランド:7 / 0.254 mm●長さ:50m●これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. シールドマルチペア22 AWG. これらのケーブルはクロストークや干渉の減衰量が大きいので、優れた個別信号の分離を提供します(例 コンピュータと周辺機器の接続に必要)。 7/0.25 mm (22 awg.) めっき銅導体のより線ペアはポリプロピレンで絶縁され、スズめっき銅ドレインワイヤで相互にツイストされ、アルミめっきテープで被覆されています(コモンドレインワイヤを含む2つのペアを除く)。 選択された数のペア全体が、ポリエステルテープで被覆され、PVCで絶縁被覆されます。 各導線のペアは、識別のためにカラーが付いています。アース用ドレインワイヤにより、接地導通が確保されます。 長さ(m)50 外径(Φmm)7.9 材質(シース)PVC AWG22 シールドアルミホイル-PETテープ シース色グレー 断面積(mm2)0.76 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプツイストペア コアストランド(mm)7 / 0.254 ペア数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする