122-3050 RS PRO ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル RS PRO グレー 48528604

RS PRO ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(100個) 外径(Φmm)6 注文コード48528604 品番122-3050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様ペア数:3●断面積:0.25 mm2●ケーブルタイプ:マルチコア●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●外径:6mm●シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ●外側シース材質:PVC●シース色:グレー●特性インピーダンス:77 Ω●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●許容電圧:300 V●長さ:100m●マルチペアMPOSケーブル. PVCで絶縁されたより線のスズめっき銅導体のペアは、まとめてツイストされ、すずめっき銅ドレインワイヤの付いたアルミナイズ処理テープ及びPVCの外装で被覆されています。. 特長と利点 . ; 各導線のペアは、識別のためにカラーが付いています。. 用途. ; コンピュータ、周辺機器、データ処理装置などの相互接続 長さ(m)100 外径(Φmm)6 材質(シース)PVC AWG24 シールドアルミホイル-PETテープ シース色グレー 断面積(mm2)0.25 特性インピーダンス(Ω)77 ケーブルタイプマルチコア 許容電圧(V)300 遮蔽遮蔽 ペア数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする