仕様ペア数:4●ケーブルタイプ:ツイストペア●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●外径:7.1mm●シールドタイプ:錫めっき銅●外側シース材質:PVC●シース色:グレー●コアストランド:7/0.2 mm●基準適合:Euroclass Eca●これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. マルチシールド済みマルチ導線、24AWG - タイプ3. 7 / 0・203 mm (24AWG) 4ペアより線すずめっき銅導線、多孔質ポリオレフィンで絶縁済み、全アルミめっきテープ及びすずめっき銅ドレインワイヤ付きすずめっき銅線束で被覆済み。 ケーブルは、グレーのPVCで被覆されています。このケーブルはCAD / CAM RS-232及びRS-423向け機器、ULスタイル2919に最適です。
規格Euroclass Eca
外径(Φmm)7.1
材質(シース)PVC
AWG24
シールド錫めっき銅
シース色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプツイストペア
コアストランド(mm)7/0.2
ペア数4