仕様ペア数:5●断面積:0.2 mm2●ケーブルタイプ:マルチコア●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●外径:6.9mm●シールドタイプ:錫めっき銅●外側シース材質:PVC●シース色:グレー●コアストランド:7/0.2 mm●基準適合:Euroclass Eca●これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全シールドマルチペア. 用途 ・ コンピュータ、周辺機器、データ処理装置などの相互接続用
規格Euroclass Eca
外径(Φmm)6.9
材質(シース)PVC
AWG24
シールド錫めっき銅
シース色グレー
断面積(mm2)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプマルチコア
コアストランド(mm)7/0.2
ペア数5