曜日別特売
896-6995 RS PRO デジタル計数率計及び積算カウンタ RS PRO 48528823

RS PRO デジタル計数率計及び積算カウンタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48528823品番896-6995
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:22mm 、 カットアウト幅:44.8mm 、 表示桁数:7 、 文字の高さ寸法:6.5 mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 承認:RoHS対応 、 RS Proレートインジケータ / 積算カウンタ. 7桁(6.5 mm) LCDディスプレイ フロントパネルに2個のキー パネル取り付け 広い入力信号検出範囲 0.01 Hz → 20 kHz 広い積算カウンタ範囲 1 → 9999999 広いレート範囲 1 → 999999 レートインジケータのプリスケール機能 レートインジケータ / 積算カウントのアラーム機能 パスワード対応 信号オーバーレンジ表示 IP40 (前面)、IP20 (ターミナル)、IP30 (ハウジング)保護RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする