85・W グランドスリム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528955

共通

85・W グランドスリム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528955
85・W グランドスリム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528955
85・W グランドスリム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528955

グランドスリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別85・W注文コード48528955品番85・W
販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

川底を舞う変幻自在のグラスリ調子に、尺をも仕留める限界パワーと一騎当千の汎用力を備え、飛躍的に進化

種別85・W全長(m)8.5適合号数水中糸メタル:0.01-0.25、水中糸ナイロン:0.08-0.6自重(g)215元径(mm)25.4継数(本)7仕舞(cm)148錘負荷(号)0-4/0-6、0-3/0-5、0-2先径(mm)☆1.1/1.05/0.75/1.6/0.7(☆が本穂先)カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする