曜日別特売
3-30・E 小継せとうち DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530468

共通

3-30・E 小継せとうち DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530468
3-30・E 小継せとうち DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530468

小継せとうち

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別3号-30・E注文コード48530468品番3-30・E
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

磯、波止、船、海上釣堀、チョイ投げ・・・・・。あらゆるジャンルで活躍する万能竿「小継シリーズ」にニューモデルが登場。目感度・手感度に優れたメガトップの採用により、今まで取りづらかった小さなアタリを捉えることが可能になった。さらに、しなやかに曲がる穂先が実釣時に起きる糸絡みや穂先トラブルを大幅に軽減。小継仕様なので持ち運びにも優れている。

種別3号-30・E全長(m)3.00自重(g)115元径(mm)20.8継数(本)4仕舞(cm)84錘負荷(号)10-20先径(mm)1.2(1.1)適合ハリス(号)ナイロン:2-6カーボン含有率(%)94
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする