曜日別特売
40 ランディングポール2 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530985

共通

40 ランディングポール2 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530985
40 ランディングポール2 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530985

ランディングポール2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別40注文コード48530985品番40
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ルアー・エギング・磯・波止などシーンを選ばず活躍するネット・ギャフ兼用ポール

種別40元径(mm)32.0継数(本)9仕舞(cm)58.5先径(mm)12.5標準全長(m)4.05標準自重(g)506カーボン含有率(%)53
注意
※適合する玉枠のネジのピッチはウィットネジ1/2・12です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする