曜日別特売
1.5-39・K リバティクラブ 磯風 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.5-39・K リバティクラブ 磯風 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531064
1.5-39・K リバティクラブ 磯風 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531064

リバティクラブ 磯風

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別1.5号-39・K注文コード48531064品番1.5-39・K
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アジ・サバ・イワシ・メバル・クロダイ・メジナなどを筆頭に、防波堤にはいろいろな魚がいる。「リバティクラブ 磯風」は、1本で様々な魚を狙えるよう、扱いやすく丈夫な設計でクセのない調子に仕上げた堤防用万能竿。ウキを使ったフカセ釣りからサビキ釣りまで幅広く使用できるラインナップ。

種別1.5号-39・K全長(m)3.90自重(g)125元径(mm)18.0継数(本)4仕舞(cm)112錘負荷(号)1.5-4先径(mm)1.2(1.1)適合ハリス(号)ナイロン:1.5-4カーボン含有率(%)83
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする