2ツ折り でかマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48532026 品番BN-048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Wサイズ(従来のお風呂マット2枚分のサイズ)でゆったり!広い浴室に最適です。
ソフトで保温性に優れた発泡ポリエチレンを使用しており、足元がヒヤッとしません。
裏面はスノコ型なので、水はけが良く快適にご使用いただけます。

材質上面/ポリプロピレン 本体/ポリエチレン メルヘン 質量(g)560 耐熱温度(℃)70 厚さ(cm)2 寸法(幅W×奥行D)(cm)120×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする