ワイズ
ワイズの バス用品
ワイズの シャンプー用品
大人用 シャンプーハット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48532035
品番
BZ-031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シャンプーが目に入るのを防ぎます。
顔を濡らさずにシャンプーができます。
ハサミでカットしてサイズ調整ができます。
お年寄りや介護が必要な方、顔などが濡れて困るときなど便利です。
材質
EVA樹脂
色
グレー
質量(g)
33
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.2×2.5×38.5