明和グラビア
明和グラビアの 非常用トイレ
消臭・抗菌効果に優れた簡易トイレ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
48532087
品番
SMT-5
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥805
販売価格(税別)
¥
732
バスケットに入れる
防災・アウトドア・渋滞時に使用可能。簡易トイレ。
用途
もしもの時に備える簡易トイレ
防災・アウトドア・渋滞時に使用可能
袋・凝固剤ともに消臭機能。
袋は抗菌・消臭
日本製
セット内容
トイレ用袋 5枚、処理用袋1枚、凝固剤 5個
材質
トイレ用袋/処理用袋:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー
容量
5回分
使用可能回数
5回分