消臭・抗菌効果に優れた簡易トイレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 48532096 品番 SMT-20
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

防災・アウトドア・渋滞時に使用可能。簡易トイレ。

用途
もしもの時に備える簡易トイレ
防災・アウトドア・渋滞時に使用可能
袋・凝固剤ともに消臭機能。
袋は抗菌・消臭
日本製
セット内容トイレ用袋 20枚、処理用袋2枚、凝固剤 20個 材質トイレ用袋/処理用袋:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー 容量20回分 使用可能回数20回分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする