止水シート 土嚢タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード48532130 品番SSS-1025
参考基準価格(税別)¥6,720 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。

用途
水害対策
外からの水の侵入防止
止水対策セット品
セット内容シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、まくら土のう(5袋)、土のう袋(4袋) 材質シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、土のう:PE、まくら土のう:PE シート幅(mm)1000 シート長さ(m)2.5
関連資料:(0.57MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする