明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 下地材
明和グラビアの 透湿・防水シート
止水シート 水嚢タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
48532139
品番
SSW-1025
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途
水害対策
外からの水の侵入防止
止水対策セット品
セット内容
シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、水のう袋(16袋)、ズレ防止シート
材質
シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、水のう袋:PP/PA樹脂、シリコーン樹脂:PE、ズレ防止シート:オレフィン樹脂
シート幅(mm)
1000
シート長さ(m)
2.5
関連資料:
(0.93MB)